| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6QTZH-200140642 Herst.-Nr.: 200-140-642 EAN/GTIN: 4510932034258 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 200140642 Lamp® NIVELLIERGLEITER Modell ADW60-16-100, Basis, Chloropren -Gummi (CR), D, ?16, D, 60, H, 127, H1,17, H2,10, S, 100, B, 24, Ladungskapazität (N): 12544, Ladungskapazität (KG): 1280, Schraubmaterial , Stahl, KörperMaterial: Stahl, BodenMaterial: Elastomer (TPE), ADW: Hervorragende Wetterbeständigkeit ADWH: Geringe Spurenbildung und hervorragende Hitze-/Wetterbeständigkeit |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: d, ?16, 60, H, 127, h1, 17, h2, 10, S, 100, B, 24, Load Capacity N, 12544, Load Capacity kgf, 1280, Screw Material, Steel, Body Material, Bottom Material, Elastomer (TPE) Basis, Chloropren -Gummi (CR), Ladungskapazität (N): 12544, Ladungskapazität (KG): 1280, Schraubmaterial, Stahl, KörperMaterial: Stahl, BodenMaterial: Elastomer (TPE), 4510932034258, 200-140-642 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |