| |
|
| Artikel-Nr.: 6QTZH-200140648 Herst.-Nr.: 200-140-648 EAN/GTIN: 4510932034289 |
| |
|
| | |
| 200140648 Lamp® NIVELLIERGLEITER Modell ADW60-20-130, Basis, Chloropren -Gummi (CR), D, ?20, D, 60, H, 160, H1,17, H2,13, S, 130, B, 30, Ladungskapazität (N): 14406, Ladungskapazität (KG): 1470, Schraubmaterial , Stahl, KörperMaterial: Stahl, BodenMaterial: Elastomer (TPE), ADW: Hervorragende Wetterbeständigkeit ADWH: Geringe Spurenbildung und hervorragende Hitze-/Wetterbeständigkeit |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: d, ?20, 60, H, 160, h1, 17, h2, 13, S, 130, B, 30, Load Capacity N, 14406, Load Capacity kgf, 1470, Screw Material, Steel, Body Material, Bottom Material, Elastomer (TPE) Basis, Chloropren -Gummi (CR), Ladungskapazität (N): 14406, Ladungskapazität (KG): 1470, Schraubmaterial, Stahl, KörperMaterial: Stahl, BodenMaterial: Elastomer (TPE), 4510932034289, 200-140-648 |
| | |
| |