| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6QTZH-200140652 Herst.-Nr.: 200-140-652 EAN/GTIN: 4510932034296 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 200140652 Lamp® NIVELLIERGLEITER Modell ADWH40-8-60, Basis, Ethylenpropylengummi (EPDM), D, M8, D, 40, H, 78,5, H1,13, H2,5,5, S, 60, B, 13, Lastkapazität N, 3332, Lastkapazität (KG): 340, Schraube Material: Stahl, KörperMaterial: Stahl, BodenMaterial: Elastomer (TPE), ADW: Hervorragende Wetterbeständigkeit ADWH: Geringe Spurenbildung und hervorragende Hitze-/Wetterbeständigkeit |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: d, M8, 40, H, 78.5, h1, 13, h2, 5.5, S, 60, B, Load Capacity N, 3332, Load Capacity kgf, 340, Screw Material, Steel, Body Material, Bottom Material, Elastomer (TPE) Basis, Ethylenpropylengummi (EPDM), 78, 5, Lastkapazität N, Lastkapazität (KG): 340, Schraube Material: Stahl, KörperMaterial: Stahl, BodenMaterial: Elastomer (TPE), 4510932034296, 200-140-652 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |