| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6QTZH-200141100 Herst.-Nr.: 200-141-100 EAN/GTIN: 4510932001625 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 200141100 Lamp® NIVELLIERGLEITER Modell MKP-60M12, D, M12, D1,60, D2,54, H, 51,5, H, 11,5, S, 35, Ladungskapazität (N): 1568, Ladungskapazität (KG): 160, SchraubenMaterial: Stahl, KörperMaterial: Stahl, BodenMaterial: Metall, Schwenkt ca. 10 Grad, um unebene Böden auszugleichen. Doppelstruktur aus Abdeckung/Schraube und der Basis ermöglichen eine einfache Höhenverstellung ohne dass das Tischbein angehoben werden muss |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: D1, 60, D2, 54, H, 51.5, 11.5, S, 35, Load Capacity N, 1568, Load Capacity kgf, 160, Screw Material, Steel, Body Material, Bottom Material, Metal D, 51, 5, 11, Ladungskapazität (N): 1568, Ladungskapazität (KG): 160, SchraubenMaterial: Stahl, KörperMaterial: Stahl, BodenMaterial: Metall, 4510932001625, 200-141-100 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |