| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6QTZH-200141112 Herst.-Nr.: 200-141-112 EAN/GTIN: 4510932033442 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 200141112 Lamp® NIVELLIERGLEITER Modell MKRL-50-12-120B6, D, M12, D1,50, D2,44, H, 136,8, H, 11,8, S, 120, B, 17, C, 4, Ladungskapazität (N): 588, Ladungskapazität (KG): 60, SchraubenMaterial: Stahl, Körper Material: Stahl, BodenMaterial: Elastomer (TPE), Basis, Elastomer (TPE), Schwenkt ca. 6 Grad, um unebene Böden auszugleichen. Doppelstruktur aus Abdeckung/Schraube und der Basis ermöglichen eine einfache Höhenverstellung ohne dass das Tischbein angehoben werden muss Einfacher Einbau durch Sechskantmutter an der Unterseite |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: D1, 50, D2, 44, H, 136.8, 11.8, S, 120, B, 17, C, 4, Load Capacity N, 588, Load Capacity kgf, 60, Screw Material, Steel, Body Material, Bottom Material, Elastomer (TPE), Base, Elastomer (TPE) D, 136, 8, 11, Ladungskapazität (N): 588, Ladungskapazität (KG): 60, SchraubenMaterial: Stahl, Körper Material: Stahl, BodenMaterial: Elastomer (TPE), Basis, 4510932033442, 200-141-112 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |