| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6QTZH-200141124 Herst.-Nr.: 200-141-124 EAN/GTIN: 4510932033398 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 200141124 Lamp® NIVELLIERGLEITER Modell MKRL-40-12-55B6, D, M12, D1,40, D2,34, H, 71,2, H, 11,2, S, 55, B, 17, C, 4, Ladungskapazität (N): 588, Ladungskapazität (KG): 60, SchraubenMaterial: Stahl, Körper, Körper Material: Stahl, BodenMaterial: Elastomer (TPE), Basis, Elastomer (TPE), Schwenkt ca. 6 Grad, um unebene Böden auszugleichen. Doppelstruktur aus Abdeckung/Schraube und der Basis ermöglichen eine einfache Höhenverstellung ohne dass das Tischbein angehoben werden muss Einfacher Einbau durch Sechskantmutter an der Unterseite |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: D1, 40, D2, 34, H, 71.2, 11.2, S, 55, B, 17, C, 4, Load Capacity N, 588, Load Capacity kgf, 60, Screw Material, Steel, Body Material, Bottom Material, Elastomer (TPE), Base, Elastomer (TPE) D, 71, 2, 11, Ladungskapazität (N): 588, Ladungskapazität (KG): 60, SchraubenMaterial: Stahl, Körper, Körper Material: Stahl, BodenMaterial: Elastomer (TPE), Basis, 4510932033398, 200-141-124 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |