| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6QTZH-200141191 Herst.-Nr.: 200-141-191 EAN/GTIN: 4510932033749 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 200141191 Lamp® EDELSTAHL-NIVELLIERGLEITER Modell ADPS75-20-100, D, M20, D, 75, H, 131, H, 18, S, 100, B, 30, Ladungskapazität (N): 8624, Ladungskapazitätskgf, 880, KörperMaterial: Edelstahl (SUS304), SchraubenMaterial: Edelstahl aus Edelstahl (SUS304), BodenMaterial: Metall, Einfacher Einbau durch Sechskantmutter an der Unterseite In Edelstahl 304 oder Stahl-Ausführung. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: 75, H, 131, 18, S, 100, B, 30, Load Capacity N, 8624, Load Capacity kgf, 880, Body Material, Stainless Steel (SUS304), Screw Material, Bottom Material, Metal D, Ladungskapazität (N): 8624, Ladungskapazitätskgf, KörperMaterial: Edelstahl (SUS304), SchraubenMaterial: Edelstahl aus Ed..., BodenMaterial: Metall, 4510932033749, 200-141-191 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |