| |
|
| Artikel-Nr.: 6QTZH-200141194 Herst.-Nr.: 200-141-194 EAN/GTIN: 4510932033763 |
| |
|
| | |
| 200141194 Lamp® EDELSTAHL-NIVELLIERGLEITER Modell ADPS75-20-180, D, M20, D, 75, H, 211, H, 18, S, 180, B, 30, Ladungskapazität (N): 8624, Ladungskapazität (KG): 880, KörperMaterial: Edelstahl (SUS304), SchraubenMaterial: Edelstahl aus Edelstahl (SUS304), BodenMaterial: Metall, Einfacher Einbau durch Sechskantmutter an der Unterseite In Edelstahl 304 oder Stahl-Ausführung. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 75, H, 211, 18, S, 180, B, 30, Load Capacity N, 8624, Load Capacity kgf, 880, Body Material, Stainless Steel (SUS304), Screw Material, Bottom Material, Metal D, Ladungskapazität (N): 8624, Ladungskapazität (KG): 880, KörperMaterial: Edelstahl (SUS304), SchraubenMaterial: Edelstahl aus Ed..., BodenMaterial: Metall, 4510932033763, 200-141-194 |
| | |
| |