| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6QTZH-200141244 Herst.-Nr.: 200-141-244 EAN/GTIN: 4510932097192 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 200141244 Lamp® UNTERLEGSCHEIBE FÜR NIVELLIERGLEITER Modell ADZS-M16, A, 24,5, t, 3, Material: Edelstahl (SUS304), Finish, Fass poliert, Einfacher Einbau, auf die Sechskantmutter (am Nivelliergleiter) setzen und mit Kontermutter befestigen |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: 200141244, Sugatsune®, A, 24.5, t, 3, Material, Stainless Steel (SUS304), Finish, Barrel Polished A, 24, 5, Material: Edelstahl (SUS304), Fass poliert, 4510932097192, 200-141-244 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |