| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6QTZH-200141245 Herst.-Nr.: 200-141-245 EAN/GTIN: 4510932097208 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 200141245 Lamp® UNTERLEGSCHEIBE FÜR NIVELLIERGLEITER Modell ADZS-M20, A, 30,5, t, 3, Material: Edelstahl (SUS304), Finish, Fass poliert, Einfacher Einbau, auf die Sechskantmutter (am Nivelliergleiter) setzen und mit Kontermutter befestigen |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: 200141245, Sugatsune®, A, 30.5, t, 3, Material, Stainless Steel (SUS304), Finish, Barrel Polished A, 30, 5, Material: Edelstahl (SUS304), Fass poliert, 4510932097208, 200-141-245 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |