| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6QTZH-200141321 Herst.-Nr.: 200-141-321 EAN/GTIN: 4510932001731 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 200141321 Lamp® NIVELLIERGLEITER Modell MKPS-32N3, D, W3/8, D1,32, D2,27, H, 36, H, 11, S, 21, Ladungskapazität (N): 1960, Ladungskapazität (KG): 200, SchraubMaterial: Edelstahl, KörperMaterial: Edelstahl (Stahl aus Edelstahl ( SUS304), BodenMaterial: Metall, Hergestellt aus Edelstahl 304, ideal für feuchte Umgebungsbedingungen oder Anwendungen in korrosionsgefährdeten Bereichen. Schwenkt ca. 10 Grad, um unebene Böden auszugleichen. Doppelstruktur aus Abdeckung/Schraube und der Basis ermöglichen eine einfache Höhenverstellung ohne dass das Tischbein angehoben werden muss. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: D1, 32, D2, 27, H, 36, 11, S, 21, Load Capacity N, 1960, Load Capacity kgf, 200, Screw Material, Stainless Steel, Body Material, Stainless Steel (SUS304), Bottom Material, Metal D, Ladungskapazität (N): 1960, Ladungskapazität (KG): 200, SchraubMaterial: Edelstahl, KörperMaterial: Edelstahl (Stahl au..., BodenMaterial: Metall, 4510932001731, 200-141-321 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |