| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6QTZH-200141323 Herst.-Nr.: 200-141-323 EAN/GTIN: 4510932001755 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 200141323 Lamp® NIVELLIERGLEITER Modell MKPS-40N3, D, W3/8, D1,40, D2,34, H, 37, H, 11,4, S, 21, Ladungskapazität (N): 3136, Ladungskapazität (KG): 320, SchraubenMaterial: Edelstahl, KörperMaterial: Edelstahl (Stahl aus Edelstahl (Stahl) (Stahl aus Edelstahl () SUS304), BodenMaterial: Metall, Hergestellt aus Edelstahl 304, ideal für feuchte Umgebungsbedingungen oder Anwendungen in korrosionsgefährdeten Bereichen. Schwenkt ca. 10 Grad, um unebene Böden auszugleichen. Doppelstruktur aus Abdeckung/Schraube und der Basis ermöglichen eine einfache Höhenverstellung ohne dass das Tischbein angehoben werden muss. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: D1, 40, D2, 34, H, 37, 11.4, S, 21, Load Capacity N, 3136, Load Capacity kgf, 320, Screw Material, Stainless Steel, Body Material, Stainless Steel (SUS304), Bottom Material, Metal D, 11, 4, Ladungskapazität (N): 3136, Ladungskapazität (KG): 320, SchraubenMaterial: Edelstahl, KörperMaterial: Edelstahl (Stahl au..., BodenMaterial: Metall, 4510932001755, 200-141-323 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |