| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6QTZH-200141324 Herst.-Nr.: 200-141-324 EAN/GTIN: 4510932001762 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 200141324 Lamp® NIVELLIERGLEITER Modell MKPS-50M10, D, M10, D1,50, D2,44, H, 37,5, H, 11,5, S, 21, Ladungskapazität (N): 3528, Ladungskapazität (KG): 360, SchraubMaterial: Edelstahl, KörperMaterial: Edelstahl (SUS304) , BodenMaterial: Metall, Hergestellt aus Edelstahl 304, ideal für feuchte Umgebungsbedingungen oder Anwendungen in korrosionsgefährdeten Bereichen. Schwenkt ca. 10 Grad, um unebene Böden auszugleichen. Doppelstruktur aus Abdeckung/Schraube und der Basis ermöglichen eine einfache Höhenverstellung ohne dass das Tischbein angehoben werden muss. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: D1, 50, D2, 44, H, 37.5, 11.5, S, 21, Load Capacity N, 3528, Load Capacity kgf, 360, Screw Material, Stainless Steel, Body Material, Stainless Steel (SUS304), Bottom Material, Metal D, 37, 5, 11, Ladungskapazität (N): 3528, Ladungskapazität (KG): 360, SchraubMaterial: Edelstahl, KörperMaterial: Edelstahl (SUS304), BodenMaterial: Metall, 4510932001762, 200-141-324 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |