| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6QTZH-200141330 Herst.-Nr.: 200-141-330 EAN/GTIN: 4510932001816 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 200141330 Lamp® NIVELLIERGLEITER Modell MKRS-40M10, D, M10, D1,40, D2,34, H, 37, H, 11,4, S, 21, Ladungskapazität (N): 784, Ladungskapazität (KG): 80, SchraubenMaterial: Edelstahl, KörperMaterial: Edelstahl (SUS304) , BodenMaterial: Elastomer (TPE), Basis, Elastomer (TPE), Hergestellt aus Edelstahl 304, ideal für feuchte Umgebungsbedingungen oder Anwendungen in korrosionsgefährdeten Bereichen. Nivelliergleiter mit Elastomerbasis gegen Spuren und Kratzer im Fußboden. Schwenkt ca. 10 Grad, um unebene Böden auszugleichen. Doppelstruktur aus Abdeckung/Schraube und der Basis ermöglichen eine einfache Höhenverstellung ohne dass das Tischbein angehoben werden muss. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: D1, 40, D2, 34, H, 37, 11.4, S, 21, Load Capacity N, 784, Load Capacity kgf, 80, Screw Material, Stainless Steel, Body Material, Stainless Steel (SUS304), Bottom Material, Elastomer (TPE), Base, Elastomer (TPE) D, 11, 4, Ladungskapazität (N): 784, Ladungskapazität (KG): 80, SchraubenMaterial: Edelstahl, KörperMaterial: Edelstahl (SUS304), BodenMaterial: Elastomer (TPE), Basis, 4510932001816, 200-141-330 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |