| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6QTZH-200141337 Herst.-Nr.: 200-141-337 EAN/GTIN: 4510932001892 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 200141337 Lamp® NIVELLIERGLEITER MIT LANGEM BOLZEN AUS EDELSTAHL Modell MKPLS-50-12-80, D, M12, D1,50, D2,44, H, 97, H, 11,5, S, 80, B, 17, Ladungskapazität (N): 3332, Ladungskapazität (KG): 340, SchraubenMaterial: Edelstahl, KörperMaterial: Edelstahl Stahl (SUS304), BodenMaterial: Metall, Hergestellt aus Edelstahl 304, ideal für feuchte Umgebungsbedingungen oder Anwendungen in korrosionsgefährdeten Bereichen. Schwenkt ca. 10°, um unebene Böden auszugleichen. Doppelstruktur aus Abdeckung/Schraube und der Basis ermöglichen eine einfache Höhenverstellung ohne dass das Tischbein angehoben werden muss. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: D1, 50, D2, 44, H, 97, 11.5, S, 80, B, 17, Load Capacity N, 3332, Load Capacity kgf, 340, Screw Material, Stainless Steel, Body Material, Stainless Steel (SUS304), Bottom Material, Metal D, 11, 5, Ladungskapazität (N): 3332, Ladungskapazität (KG): 340, SchraubenMaterial: Edelstahl, KörperMaterial: Edelstahl Stahl (SU..., BodenMaterial: Metall, 4510932001892, 200-141-337 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |