Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lamp® NIVELLIERGLEITER MIT LANGEM BOLZEN AUS EDELSTAHL Modell MKRLS-50-12-80


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6QTZH-200141340
Hersteller:
     Sugatsune®
Herst.-Nr.:
     200-141-340
EAN/GTIN:
     4510932001922
Suchbegriffe:
200141340
Sugatsune®
d
M12
200141340 Lamp® NIVELLIERGLEITER MIT LANGEM BOLZEN AUS EDELSTAHL Modell MKRLS-50-12-80, D, M12, D1,50, D2,44, H, 97, H, 11,5, S, 80, B, 17, Ladungskapazität (N): 980, Ladungskapazität (KG): 100, SchraubenMaterial: Edelstahl, KörperMaterial: Edelstahl Stahl (SUS304), BodenMaterial: Elastomer (TPE), Hergestellt aus Edelstahl 304, ideal für feuchte Umgebungsbedingungen oder Anwendungen in korrosionsgefährdeten Bereichen.
Schwenkt ca. 10°, um unebene Böden auszugleichen.
Doppelstruktur aus Abdeckung/Schraube und der Basis ermöglichen eine einfache Höhenverstellung ohne dass das Tischbein angehoben werden muss.
Nivelliergleiter mit Elastomerbasis verhindert Spuren im Fußboden.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 17,48* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 24,75*
€ 29,45
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 24,46*
€ 29,11
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 23,02*
€ 27,39
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 22,04*
€ 26,23
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 21,34*
€ 25,39
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 17,48*
€ 20,80
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.