| |
|
| Artikel-Nr.: 6QTZH-200141341 Herst.-Nr.: 200-141-341 EAN/GTIN: 4510932001939 |
| |
|
| | |
| 200141341 Lamp® NIVELLIERGLEITER MIT LANGEM BOLZEN AUS EDELSTAHL Modell MKRLS-50-16-78, D, M16, D1,50, D2,44, H, 100, H, 11,5, S, 78,5, B, 24, Ladungskapazität (N): 784, Ladungskapazität (KG): 80, SchraubenMaterial: Edelstahl, KörperMaterial: Edelstahl Stahl (SUS304), BodenMaterial: Elastomer (TPE), Hergestellt aus Edelstahl 304, ideal für feuchte Umgebungsbedingungen oder Anwendungen in korrosionsgefährdeten Bereichen. Schwenkt ca. 10°, um unebene Böden auszugleichen. Doppelstruktur aus Abdeckung/Schraube und der Basis ermöglichen eine einfache Höhenverstellung ohne dass das Tischbein angehoben werden muss. Nivelliergleiter mit Elastomerbasis verhindert Spuren im Fußboden. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: D1, 50, D2, 44, H, 100, 11.5, S, 78.5, B, 24, Load Capacity N, 784, Load Capacity kgf, 80, Screw Material, Stainless Steel, Body Material, Stainless Steel (SUS304), Bottom Material, Elastomer (TPE) D, 11, 5, 78, Ladungskapazität (N): 784, Ladungskapazität (KG): 80, SchraubenMaterial: Edelstahl, KörperMaterial: Edelstahl Stahl (SU..., BodenMaterial: Elastomer (TPE), 4510932001939, 200-141-341 |
| | |
| |