| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6QTZH-200147034 Herst.-Nr.: 200-147-034 EAN/GTIN: 4510932033497 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 200147034 Lamp® NIVELLIERGLEITER Modell ADRS37-8-60, D, 41, D, M8, H, 78, H, 12,5, T, 6, S, 60, B, 13, Ladungskapazität (N): 196, Ladungskapazität (KG): 20, KörperMaterial: Edelstahl (SUS304), Schraube, Schraube Material: Edelstahl (SUS304), BodenMaterial: Elastomer (TPE), Bodenabdeckung aus Elastomer, um Kratzer im Fußboden zu vermeiden. Einfacher Einbau durch Sechskantmutter an der Unterseite In Edelstahl 304 oder Stahl-Ausführung |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: M8, H, 78, 12.5, T, 6, S, 60, B, 13, Load Capacity N, 196, Load Capacity kgf, 20, Body Material, Stainless Steel (SUS304), Screw Material, Bottom Material, Elastomer (TPE) D, 12, 5, Ladungskapazität (N): 196, Ladungskapazität (KG): 20, KörperMaterial: Edelstahl (SUS304), Schraube, Schraube Material: Edelstahl (SUS30..., BodenMaterial: Elastomer (TPE), 4510932033497, 200-147-034 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |