| |
|
| Artikel-Nr.: 6QTZH-200147035 Herst.-Nr.: 200-147-035 EAN/GTIN: 4510932033503 |
| |
|
| | |
| 200147035 Lamp® NIVELLIERGLEITER Modell ADRS37-10-50, D, 41, D, M10, H, 69,5, H, 12,5, T, 6, S, 50, B, 17, Ladungskapazität (N): 196, Ladungskapazität (KG): 20, KörperMaterial: Edelstahl (SUS304), Schraube, Schraube Material: Edelstahl (SUS304), BodenMaterial: Elastomer (TPE), Bodenabdeckung aus Elastomer, um Kratzer im Fußboden zu vermeiden. Einfacher Einbau durch Sechskantmutter an der Unterseite In Edelstahl 304 oder Stahl-Ausführung |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: M10, H, 69.5, 12.5, T, 6, S, 50, B, 17, Load Capacity N, 196, Load Capacity kgf, 20, Body Material, Stainless Steel (SUS304), Screw Material, Bottom Material, Elastomer (TPE) D, 69, 5, 12, Ladungskapazität (N): 196, Ladungskapazität (KG): 20, KörperMaterial: Edelstahl (SUS304), Schraube, Schraube Material: Edelstahl (SUS30..., BodenMaterial: Elastomer (TPE), 4510932033503, 200-147-035 |
| | |
| |