| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6QTZH-200149301 Herst.-Nr.: 200-149-301 EAN/GTIN: 4510932097819 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 200149301 Lamp® SELBSTNIVELLIERENDER GLEITER Modell SAJ30-12M8, Einstellbereich, 3, D, M8, H, 33, H1,24, H2,19, S, 9, B, 13, Lastkapazität N, 490, Lastkapazität (KG): 50, min Tischgewicht kg/4pcs, 12, Max Tischgewicht kg/4pcs, 24, min Tabelle Gewicht kg/5pcs, 15, max Tischgewicht kg/5pcs, 30, min Tabelle Gewicht kg/6pcs, 18, maxe Tabelle Gewicht kg/6pcs, 36, Artikelname für geeigneten Schraubenschlüssel , SAJ13, SchraubenMaterial: Stahl, KörperMaterial: Polyethylen (PE), Bodendurchmesser D, 32, BodenMaterial: andere Arten von Kunststoff, zusätzliche Funktionen: Selbstniveaugleit, Das Gel im Gleiter stellt sich automatisch auf unebene Böden ein. Selbstnivellierend bis zu 3 mm oder 6 mm. Geeignet für Umgebungsbedingungen zwischen -20 Grad Celsius und 75 Grad Celsius. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: d, M8, H, 33, h1, 24, h2, 19, S, 9, B, 13, Load Capacity N, 490, Load Capacity kgf, 50, Min Table Weight kg/4pcs, 12, Max Table Weight kg/4pcs, Min Table Weight kg/5pcs, 15, Max Table Weight kg/5pcs, 30, Min Table Weight kg/6pcs, 18, Max Table Weight kg/6pcs, 36, Item Name for Suitable Wrench, SAJ13, Screw Material, Steel, Body Material, Polyethylene (PE), Bottom Diameter D, 32, Bottom Material, Other Types of Plastic, Extra Functions, Self-leveling Glide Einstellbereich, Lastkapazität N, Lastkapazität (KG): 50, min Tischgewicht kg/4pcs, Max Tischgewicht kg/4pcs, min Tabelle Gewicht kg/5pcs, max Tischgewicht kg/5pcs, min Tabelle Gewicht kg/6pcs, maxe Tabelle Gewicht kg/6pcs, Artikelname für geeigneten Schraube..., SchraubenMaterial: Stahl, KörperMaterial: Polyethylen (PE), Bodendurchmesser D, BodenMaterial: andere Arten von Kun..., zusätzliche Funktionen: Selbstnivea..., 4510932097819, 200-149-301 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |