| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6QTZH-200149303 Herst.-Nr.: 200-149-303 EAN/GTIN: 4510932097833 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 200149303 Lamp® SELBSTNIVELLIERENDER GLEITER Modell SAJ30-12N3, Einstellbereich, 3, D, W3/8, H, 37, H1,25, H2,19, S, 12, B, 17, Lastkapazität N, 490, Lastkapazität (KG): 50, min Tischgewicht kg/4pcs, 12, max Tabelle Gewicht kg/4pcs, 24, min Tabelle Gewicht kg/5pcs, 15, maxe Tabelle Gewicht kg/5pcs, 30, min Tabelle Gewicht kg/6pcs, 18, Max Tabelle Gewicht kg/6pcs, 36, Artikelname für Geeigneter Schraubenschlüssel, Saj17, SchraubenMaterial: Stahl, KörperMaterial: Polyethylen (PE), Bodendurchmesser D, 32, BodenMaterial: andere Arten von Kunststoff, zusätzliche Funktionen: Selbstniveaugleit, Das Gel im Gleiter stellt sich automatisch auf unebene Böden ein. Selbstnivellierend bis zu 3 mm oder 6 mm. Geeignet für Umgebungsbedingungen zwischen -20 Grad Celsius und 75 Grad Celsius. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: d, W3/8, H, 37, h1, 25, h2, 19, S, 12, B, 17, Load Capacity N, 490, Load Capacity kgf, 50, Min Table Weight kg/4pcs, Max Table Weight kg/4pcs, 24, Min Table Weight kg/5pcs, 15, Max Table Weight kg/5pcs, 30, Min Table Weight kg/6pcs, 18, Max Table Weight kg/6pcs, 36, Item Name for Suitable Wrench, SAJ17, Screw Material, Steel, Body Material, Polyethylene (PE), Bottom Diameter D, 32, Bottom Material, Other Types of Plastic, Extra Functions, Self-leveling Glide Einstellbereich, Lastkapazität N, Lastkapazität (KG): 50, min Tischgewicht kg/4pcs, max Tabelle Gewicht kg/4pcs, min Tabelle Gewicht kg/5pcs, maxe Tabelle Gewicht kg/5pcs, min Tabelle Gewicht kg/6pcs, Max Tabelle Gewicht kg/6pcs, Artikelname für Geeigneter Schraube..., SchraubenMaterial: Stahl, KörperMaterial: Polyethylen (PE), Bodendurchmesser D, BodenMaterial: andere Arten von Kun..., zusätzliche Funktionen: Selbstnivea..., 4510932097833, 200-149-303 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |