| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6QTZH-200149305 Herst.-Nr.: 200-149-305 EAN/GTIN: 4510932003391 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 200149305 Lamp® SELBSTNIVELLIERENDER GLEITER Modell SAJ30-10M10, Einstellbereich, 3, D, M10, H, 37, H1,26, H2,19, S, 11, B, 17, Lastkapazität N, 490, Lastkapazität (KG): 50, min Tischgewicht kg/4pcs, 7,, Max Tabelle Gewicht kg/4pcs, 12, min Tabelle Gewicht kg/5pcs, 8, Max -Tabelle Gewicht kg/5pcs, 15, min Tabelle Gewicht kg/6pcs, 10, maxe Tabelle Gewicht kg/6pcs, 18, Artikelname für geeigneten Schraubenschlüssel , Saj17, SchraubenMaterial: Stahl, KörperMaterial: Polyethylen (PE), Bodendurchmesser D, 32, BodenMaterial: andere Arten von Kunststoff, zusätzliche Funktionen: Selbstniveaugleit, Das Gel im Gleiter stellt sich automatisch auf unebene Böden ein. Selbstnivellierend bis zu 3 mm oder 6 mm. Geeignet für Umgebungsbedingungen zwischen -20 Grad Celsius und 75 Grad Celsius. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: d, M10, H, 37, h1, 26, h2, 19, S, 11, B, 17, Load Capacity N, 490, Load Capacity kgf, 50, Min Table Weight kg/4pcs, 7, Max Table Weight kg/4pcs, 12, Min Table Weight kg/5pcs, 8, Max Table Weight kg/5pcs, 15, Min Table Weight kg/6pcs, 10, Max Table Weight kg/6pcs, 18, Item Name for Suitable Wrench, SAJ17, Screw Material, Steel, Body Material, Polyethylene (PE), Bottom Diameter D, 32, Bottom Material, Other Types of Plastic, Extra Functions, Self-leveling Glide Einstellbereich, Lastkapazität N, Lastkapazität (KG): 50, min Tischgewicht kg/4pcs, Max Tabelle Gewicht kg/4pcs, min Tabelle Gewicht kg/5pcs, Max -Tabelle Gewicht kg/5pcs, min Tabelle Gewicht kg/6pcs, maxe Tabelle Gewicht kg/6pcs, Artikelname für geeigneten Schraube..., SchraubenMaterial: Stahl, KörperMaterial: Polyethylen (PE), Bodendurchmesser D, BodenMaterial: andere Arten von Kun..., zusätzliche Funktionen: Selbstnivea..., 4510932003391, 200-149-305 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |