| |
|
| Artikel-Nr.: 6QTZH-200936849 Herst.-Nr.: 200-936-849 EAN/GTIN: 4510932032902 |
| |
|
| | |
| 200936849 Lamp® NIVELLIERGLEITER Modell TG-30WT, Farbe: Weiß, D, M10, D, 30, H, 26, S, 20, Ladungskapazität (N): 1470, Ladungskapazität (KG): 150, KörperMaterial: Polyamid (PA), SchraubenMaterial: Stahl, BodenMaterial: andere Arten von Kunststoff, Boden, Polyamid (PA), Neu auf dem Markt sind Modelle mit einem griffigen Ethylen-Vinylacetat (EVA)-Boden, der ein Verrutschen verhindert (mit GP in der Artikelbezeichnung). Dünne Struktur ohne Beeinträchtigung des Gehäusedesigns. Boden mit gerändeltem Außenumfang für eine einfache Montage. Kreuzförmiger Boden ermöglicht eine einfache Montage. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: d, M10, 30, H, 26, S, 20, Load Capacity N, 1470, Load Capacity kgf, 150, Body Material, Polyamide (PA), Screw Material, Steel, Bottom Material, Other Types of Plastic, Bottom, Polyamide (PA) Farbe: Weiß, Ladungskapazität (N): 1470, Ladungskapazität (KG): 150, KörperMaterial: Polyamid (PA), SchraubenMaterial: Stahl, BodenMaterial: andere Arten von Kun..., Boden, Polyamid (PA), 4510932032902, 200-936-849 |
| | |
| |