| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6QTZH-200936850 Herst.-Nr.: 200-936-850 EAN/GTIN: 4510932032919 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 200936850 Lamp® NIVELLIERGLEITER Modell TG-40WT, Farbe: Weiß, D, M10, D, 40, H, 26, S, 20, Ladungskapazität (N): 1764, Ladungskapazität (KG): 180, KörperMaterial: Polyamid (PA), SchraubenMaterial: Stahl, BodenMaterial: andere Arten von Kunststoff, Boden, Polyamid (PA), Neu auf dem Markt sind Modelle mit einem griffigen Ethylen-Vinylacetat (EVA)-Boden, der ein Verrutschen verhindert (mit GP in der Artikelbezeichnung). Dünne Struktur ohne Beeinträchtigung des Gehäusedesigns. Boden mit gerändeltem Außenumfang für eine einfache Montage. Kreuzförmiger Boden ermöglicht eine einfache Montage. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: d, M10, 40, H, 26, S, 20, Load Capacity N, 1764, Load Capacity kgf, 180, Body Material, Polyamide (PA), Screw Material, Steel, Bottom Material, Other Types of Plastic, Bottom, Polyamide (PA) Farbe: Weiß, Ladungskapazität (N): 1764, Ladungskapazität (KG): 180, KörperMaterial: Polyamid (PA), SchraubenMaterial: Stahl, BodenMaterial: andere Arten von Kun..., Boden, Polyamid (PA), 4510932032919, 200-936-850 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |