| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6QTZH-200943843 Herst.-Nr.: 200-943-843 EAN/GTIN: 4510932031912 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 200943843 Lamp® DOPPELRAD-LAUFROLLE Modell NS-40-8, Spec, Ohne Break, D, 40, H, 45, W1,12, W2,21, W3,45, C, 14, D, M8, A, 7, Lastkapazität N, 392, Lastkapazität (KG): 40, Zahl von Rädern, doppelte, KörperMaterial: Polyamid (PA), RadMaterial: Polyamid (PA), KörperFarbe: Schwarz, Radschloss/Bremsen, keine, Caster -Typ: Schwenk, Installationsmethode, Gewindeschraube, |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: 200943843, Sugatsune®, Spec, Without Break, D, 40, H, 45, W1, 12, W2, 21, W3, C, 14, M8, a, 7, Load Capacity N, 392, Load Capacity kgf, Number of Wheels, Double, Body Material, Polyamide (PA), Wheel Material, Body Colour, Black, Wheel Lock/Brakes, None, Caster Type, Swivel, Installation Method, Threaded Bolt Spec, Ohne Break, Lastkapazität N, Lastkapazität (KG): 40, Zahl von Rädern, doppelte, KörperMaterial: Polyamid (PA), RadMaterial: Polyamid (PA), KörperFarbe: Schwarz, Radschloss/Bremsen, keine, Caster -Typ: Schwenk, Installationsmethode, Gewindeschraube, 4510932031912, 200-943-843 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |