| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6QTZH-200943844 Herst.-Nr.: 200-943-844 EAN/GTIN: 4510932031905 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 200943844 Lamp® DOPPELRAD-LAUFROLLE Modell NB-40-8, Spec, mit Bremse, D, 40, H, 45, E1,48, E2,32, W1,12, W2,21, W3,45, C, 14, D, M8, A, 7, Lastkapazität N, 392 , Ladungskapazität (KG): 40, Anzahl der Räder, doppeltes, KörperMaterial: Polyamid (PA), RadMaterial: Polyamid (PA), KörperFarbe: Schwarz, Radschloss/Bremsen, mit Bremsen, Zaubernden, Schwenk, Installationsmethode, Gewindebolzen, |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: 200943844, Sugatsune®, Spec, With Brake, D, 40, H, 45, E1, 48, E2, 32, W1, 12, W2, 21, W3, C, 14, M8, a, 7, Load Capacity N, 392, Load Capacity kgf, Number of Wheels, Double, Body Material, Polyamide (PA), Wheel Material, Body Colour, Black, Wheel Lock/Brakes, With Brakes, Caster Type, Swivel, Installation Method, Threaded Bolt Spec, mit Bremse, Lastkapazität N, Ladungskapazität (KG): 40, Anzahl der Räder, doppeltes, KörperMaterial: Polyamid (PA), RadMaterial: Polyamid (PA), KörperFarbe: Schwarz, Radschloss/Bremsen, mit Bremsen, Zaubernden, Schwenk, Installationsmethode, Gewindebolzen, 4510932031905, 200-943-844 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |