| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6QTZH-200943859 Herst.-Nr.: 200-943-859 EAN/GTIN: 4510932031790 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 200943859 Lamp® DOPPELRAD-LAUFROLLE Modell DS-40-8, Spec, Ohne Break, D, 40,5, W1,15, W2,39,5, H, 53,5, C, 14, D, M8, E1,23,5, E2,12,5, Lastkapazität N, 490, Lastkapazität (KG): 50, Zahl von Rädern, doppelte, KörperMaterial: Zinklegierung (ZDC), RadMaterial: Polyamid (PA), Radschloss/Bremsen, keine, Caster -Typ: Schwenk, Installationsmethode, Gewindeschraube, |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: 200943859, Sugatsune®, Spec, Without Break, D, 40.5, W1, 15, W2, 39.5, H, 53.5, C, 14, M8, E1, 23.5, E2, 12.5, Load Capacity N, 490, Load Capacity kgf, 50, Number of Wheels, Double, Body Material, Zinc Alloy (ZDC), Wheel Material, Polyamide (PA), Wheel Lock/Brakes, None, Caster Type, Swivel, Installation Method, Threaded Bolt Spec, Ohne Break, 40, 5, 39, 53, 23, 12, Lastkapazität N, Lastkapazität (KG): 50, Zahl von Rädern, doppelte, KörperMaterial: Zinklegierung (ZDC), RadMaterial: Polyamid (PA), Radschloss/Bremsen, keine, Caster -Typ: Schwenk, Installationsmethode, Gewindeschraube, 4510932031790, 200-943-859 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |