| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6QTZH-200943860 Herst.-Nr.: 200-943-860 EAN/GTIN: 4510932031783 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 200943860 Lamp® DOPPELRAD-LAUFROLLE Modell DB-40-8, Spec, mit Bremse, D, 40,5, W1,15, W2,39,5, H, 53,5, C, 14, D, M8, E1,27, E2,12,5, Lastkapazität N, 490, Lastkapazität (KG): 50, Zahl von Rädern, Doppel, KörperMaterial: Zinklegierung (ZDC), RadMaterial: Polyamid (PA), Radschloss/Bremsen, mit Bremsen, Caster -Typ: Schwenk, Installationsmethode, Gewindeschraube, |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: 200943860, Sugatsune®, Spec, With Brake, D, 40.5, W1, 15, W2, 39.5, H, 53.5, C, 14, M8, E1, 27, E2, 12.5, Load Capacity N, 490, Load Capacity kgf, 50, Number of Wheels, Double, Body Material, Zinc Alloy (ZDC), Wheel Material, Polyamide (PA), Wheel Lock/Brakes, With Brakes, Caster Type, Swivel, Installation Method, Threaded Bolt Spec, mit Bremse, 40, 5, 39, 53, 12, Lastkapazität N, Lastkapazität (KG): 50, Zahl von Rädern, Doppel, KörperMaterial: Zinklegierung (ZDC), RadMaterial: Polyamid (PA), Radschloss/Bremsen, mit Bremsen, Caster -Typ: Schwenk, Installationsmethode, Gewindeschraube, 4510932031783, 200-943-860 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |