| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6QTZH-2047114 Herst.-Nr.: 2047114 EAN/GTIN: 8432393285993 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 2047114 Tischstruktur bestehend aus 4 Querbalken mit einem Querschnitt von 30x30mm und einer Länge von 650mm, und 4 Beinen mit einem Querschnitt von 50x50mm und einer Höhe von 710mm. Entworfen für Tische von 750x750mm mit einer Vereinigung der Stücke ist stark und steif, die eine hohe Tragfähigkeit zu untersätzen. Einfache und schnelle Montage, da es alle notwendigen Komponenten für die Installation enthält, mit Ausnahme der Tischplatte. Er Verfügt über Endkappen aus Kunststoff, die zum Abschluss der Beine dienen und Schäden am Boden verhindern. Es ist aus Stahl mit einer schwarz lackierten Oberfläche hergestellt. 1 Satz, 750 x 750 mm, Farbe: Schwarz, Höhe: 7, Breite: 27,5, Länge: 74, Gewicht: 8,5Kg, Material: Stahl, Inhalt: 4 Beine, 4 Wangen, 4 Enden, 8 M8X15mmüberwurfschrauben, 8 40x35mm Bretüberwurfschrauben. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Schreibtischgestell, Tischbeine, Tischbeinset, Tisch-Gestell, Tischgestell, tischbeine schwarz, gestell arbeitstisch, emuca tischbein, 2047114, Emuca Quadratische Beine und Tischgestell, 50x50mm, 750x750, Schwarz, Stahl, 1 St., 8432393285993 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |