| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6QTZH-2047214 Herst.-Nr.: 2047214 EAN/GTIN: 8432393286013 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 2047214 Tischstruktur bestehend aus 4 Querbalken mit dem Querschnitt 30x30mm (2 mit der Länge 650mm und 2 mit 1.050mm) und 4 Beinen mit dem Querschnitt 50x50mm und der Höhe 710mm. Entworfen für Tische von 1.150x750mm mit einer Vereinigung der Stücke ist stark und steif, die eine hohe Tragfähigkeit zu untersätzen. Einfache und schnelle Montage, da es alle notwendigen Komponenten für seine Installation, mit Ausnahme der Tischplatte enthält. Er hat Endkappen aus Kunststoff, die mit der Oberflächeübereinstimmen, die als Abschluss der Beine dienen und Schäden am Boden verhindern. Es ist aus Stahl mit einer schwarz lackierten Oberfläche hergestellt. 1 Satz, 1.150 x 750 mm, Farbe: Schwarz, Höhe: 7, Breite: 27,5, Länge: 108,5, Gewicht: 9,5Kg, Material: Stahl, Inhalt: 4 Beine, 4 Wangen, 4 Enden, 8 M8X15mmüberwurfschrauben, 8 40x35mm Bretüberwurfschrauben. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Schreibtischgestell, Tischbeine, Tischbeinset, Tisch-Gestell, Tischgestell, tischbeine schwarz, gestell arbeitstisch, emuca tischbein, 2047214, Emuca Quadratische Beine und Tischgestell, 50x50mm, 1.150x750, Schwarz, Stahl, 1 St., 8432393286013 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |