| |
|
| Artikel-Nr.: 6QTZH-280033731 Herst.-Nr.: 280-033-731 EAN/GTIN: 4510932166980 |
| |
|
| | |
| 280033731 Lamp® HANDTUCHHALTER Modell PXB-AS06-160-SD, Material: Messing, Farbe: klare Bronze, Ladekapazität N, 60, Ladungskapazität (KG): 6,1, Form, Ring, Marke, Lampe, Großzügig gegossenes Messing in einer nostalgischen und robusten Ausführung. Schlitzschrauben für die Frontmontage, im Design traditioneller amerikanischer Innenausstattung. Der Ring kann sich leicht nach vorne und hinten drehen. Die innenliegende Feder bringt den Ring in seine Ausgangsposition zurück, wenn keine Kraft mehr einwirkt. Der Ring stößt nicht gegen die Wand und verursacht daher keine Geräusche oder Kratzer. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 280033731, Sugatsune®, Material, Brass, Colour, Clear Bronze, Load Capacity N, 60, Load Capacity kgf, 6.1, Shape, Ring, Brand, LAMP Material: Messing, Farbe: klare Bronze, Ladekapazität N, Ladungskapazität (KG): 6, 1, Form, Marke, Lampe, 4510932166980, 280-033-731 |
| | |
| |