Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAMAG HM-Griff-Nutfräser D19,1 B19 R4,8 GL 55 mm SØ8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6QTZH-3148819
Hersteller:
     Famag-Werkzeugfabrik
Herst.-Nr.:
     3148.819
EAN/GTIN:
     4026271020581
Suchbegriffe:
Nutfräser
nutfräser schaft 8 mm
nutfräser
famag nutfräser
3148819 Zwei HM-bestückte Schneiden, Länge: 56mm, Breite: 5cm, Höhe: 19mm, Gewicht: 0,062, Material: Hochwertiges HM
Weitere Suchbegriffe: 3148819, FAMAG HM-Griff-Nutfräser D19, 1 B19 R4, 8 GL 55 mm SØ8, 4026271020581, 3148.819
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,50*
ab € 60,99*
€ 78,15*
Lager 6QTZH
607
€ 6,99*
ab € 76,73*
€ 96,73*
4 Tage
7
€ 8,90*
ab € 112,48*
€ 139,09*
Preise: Lager 6QTZH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,73*
€ 115,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,92*
€ 114,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,91*
€ 110,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,04*
€ 107,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,73*
€ 91,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 6QTZH
Versand: Lager 6QTZH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,99*
ab € 275,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.