Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Emuca Vertex Schublade 40 kg Höhe 93 mm, Tiefe:400, Weiß, Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6QTZH-3170412
Hersteller:
     Emuca
Herst.-Nr.:
     3170412
EAN/GTIN:
     8432393136479
Suchbegriffe:
3170412
Emuca
Emuca Vertex Schublade 40 kg Höhe 9...
Tiefe:400
3170412 Kit für Küchen- und Badschublade Vertex mit allen notwendigen Elementen für die Montage. Es ist die optimale Lösung für Ihre Küchen-, Bad- oder Schränke mit einem eleganten Design in Anthrazitgrau und Weiß. Jedes Kit besteht aus allen Elementen, die für die Montage einer Außenschublade mit einer Höhe von 93 mm in Modulen mit einer Seitendicke von 16 mm erforderlich sind. Es enthält: zwei Seitenschienen, einen Satz weicher Schließführungen, einen Satz Verkleidungsabdeckungen und die Befestigungselemente für die Schubladenfront.

Die Seitenteile bestehen aus Stahl mit anthrazitgrau und Weiß lackierter Oberfläche und ermöglichen die Einstellung der Schubladenfront ± 2 mm vertikal und ± 1 mm horizontal. Die Führungen sind Vollständigenauszug mit weichem Schließen und einer Tragfähigkeit bis 40 kg.

Sie benögtigen lediglich nur die Bretter auf die richtigen Abmessungen für den Boden, die Rückseite und die Frontplatte der Schublade zuschneiden.

Link zur Hersteller-Artikelseite (pdf): emucaonline.com/catalog/documents/sl-products/31699.IM.pdf

Link zum Video: youtu.be/eP-YFg-lv0s
Weitere Suchbegriffe: Weiß, Stahl, 8432393136479
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,13*
€ 44,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,80*
€ 43,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,94*
€ 41,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,85*
€ 40,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,15*
€ 39,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,63*
€ 32,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.