Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Emuca Vertex Schublade 60 kg Höhe 93 mm, 500, Grau anthrazit, Stahl


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6QTZH-3179035
Hersteller:
     Emuca
Herst.-Nr.:
     3179035
EAN/GTIN:
     8432393296050
Suchbegriffe:
3179035
Emuca Vertex Schublade 60 kg Höhe 9...
500
Grau anthrazit
3179035 Kit mit dem erforderlichen Zubehör zur Anbringung einer Außenschublade mit einer Höhe von 93 mm und einer Tiefe von 500 mm, Böden, Vorder- und Rückseite ausgenommen. Montage in Modulen mit einer Seitendicke von 16 mm. Synchronisierte Vollständigenauszug Führungen mit weichem Schließen und einer Tragfähigkeit von 60 kg. Regulierung an der Schubladenvorderseite: Ø2mm vertikal und Ø1mm horizontal. Gefertigt aus Stahl mit anthrazitgrauer Oberfläche. Kit für Küchen- und Badschublade Vertex mit allen notwendigen Elementen für die Montage. Es ist die optimale Lösung für Ihre Küchen-, Bad- oder Schränke mit einem eleganten Design in Anthrazitgrau und Weiß. Jedes Kit besteht aus allen Elementen, die für die Montage einer Außenschublade mit einer Höhe von 93 mm in Modulen mit einer Seitendicke von 16 mm erforderlich sind. Es enthält: zwei Seitenschienen, einen Satz weicher Schließführungen, einen Satz Verkleidungsabdeckungen und die Befestigungselemente für die Schubladenfront. Die Seitenteile bestehen aus Stahl mit anthrazitgrau und Weiß lackierter Oberfläche und ermöglichen die Einstellung der Schubladenfront ± 2 mm vertikal und ± 1 mm horizontal. Die Führungen sind Vollständigenauszug mit weichem Schließen und einer Tragfähigkeit bis 60 kg. Sie benögtigen lediglich nur die Bretter auf die richtigen Abmessungen für den Boden, die Rückseite und die Frontplatte der Schublade zuschneiden.
Weitere Suchbegriffe: Stahl, 8432393296050
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 53,28*
€ 63,40
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 52,86*
€ 62,90
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 50,17*
€ 59,70
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 48,67*
€ 57,92
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 47,62*
€ 56,67
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 39,86*
€ 47,43
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.