Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Emuca Vertex Außenschublade 40 kg Höhe 93 mm mit Push Synchro System, 350,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6QTZH-3197035
Hersteller:
     Emuca
Herst.-Nr.:
     3197035
EAN/GTIN:
     8432393282008
Suchbegriffe:
3197035
Emuca Vertex Außenschublade 40 kg H...
350
Grau anthrazit
3197035 Beschlagsatz für die Montage eines Push-Synchro-Schubkastens mit einer Höhe von 93 mm und einer Tiefe von 350 mm, ohne Einfassung, Rückwand und Boden. Synchronisierte Schlitten für Vollauszug. Tragfähigkeit 40 kg. Die Schienen sind für die Montage einer Synchronisationsstange geeignet (nicht im Lieferumfang enthalten). Führungen aus anthrazitgrau lackiertem Stahl. 1 Set, Tiefe 350 mm, Farbe: Grau anthrazit, Höhe: 6,5, Breite: 20,5, Länge: 37,5, Gewicht: 2,6Kg, Material: Stahl, Inhalt: 1 Satz Führungen, 1 Satz Seitenelemente, 1 Satz Haken zur frontalen Anbringung, Schrauben für die Montage und Montageanleitungen.
Weitere Suchbegriffe: Stahl, 1 set, 8432393282008
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,66*
€ 46,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,19*
€ 45,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,06*
€ 42,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,86*
€ 41,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,11*
€ 40,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,55*
€ 33,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.