Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Emuca Kipp- und drehbare 360?° -Monitorständer für Tisch, Einfach, Schwarz,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6QTZH-3200014
Hersteller:
     Emuca
Herst.-Nr.:
     3200014
EAN/GTIN:
     8432393264295
Suchbegriffe:
Bildschirmständer
Bildschirmträger
Monitor Riser
Monitor-Plattform
3200014 Tischunterstützung für Computer- oder Fernsehbildschirme von 13 bis 32 Zoll mit einem Gewicht von bis zu 8 kg pro Arm. Verfügbare Versionen der Unterstützung mit einem oder zwei Armen. Diese Gelenkarme sind eine einfach zu installierende Lösung, die Ihren Arbeitsbereich geräumiger und komfortabler macht. Ermöglicht das Ändern des Betrachtungswinkels dank des ausziehbaren Arms mit einer maximalen Länge von 430 mm. Es hat eine Neigung von + 90° / - 90°, eine Drehung um 180° und eine Drehung um 360° für eine hervorragende Sicht. Enthält Kabelführungen, um die Verkabelung organisiert und verborgen zu halten.

Wir empfehlen, das VESA-Modell vor dem Kauf zu überprüfen. Diese Monitorhalterung ist mit VESA-Modellen von 75 x 75 mm bis 100 x 100 mm kompatibel.

Aus Stahl mit mattschwarzer Oberfläche. Die Lieferung enthält Inbusschlüssel und Anweisungen, die für die Montage erforderlich sind.

Link zur Hersteller-Artikelseite (pdf): emucaonline.com/catalog/documents/sl-products/32000.IM.pdf
Weitere Suchbegriffe: Monitoraufsatz, Monitorständer, bildschirmständer, 3200014, Emuca, Emuca Kipp- und drehbare 360?° -Monitorständer für Tisch, Einfach, Schwarz, Stahl, 8432393264295
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,31*
€ 69,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,72*
€ 68,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,04*
€ 65,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,36*
€ 62,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,04*
€ 59,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,23*
€ 51,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.