Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuh KryTech 643, Gr.10


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6QTZH-3384126430109
Hersteller:
     Mapa
Herst.-Nr.:
     3384126430109
EAN/GTIN:
     3384126430109
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
3384126430109 Schnittschutzhandschuh »KryTech 643«
Zulassung/Norm: EN 388, EN ISO 374-1 TYP A
Eigenschaften:
- Atmungsaktivität, Flexibilität und Langlebigkeit der Beschichtung
- Dermatologisch zugelassen
- Frei von Schadstoffen: STANDARD 100 von OEKO-TEX®, DMF-frei
- Für die Bedienung von Touchscreen-Geräten geeignet
- Silikonfrei, um Ruckstände an Blechen und Glas vor der Lackierung zu vermeiden
Anwendungsbereiche: Automobilindustrie, Mechanische Industrie
Material: Gekörnter Nitrilschaum
Länge: 230 mm bis 280 mm
Farbe: schwarz-grau
Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, Einmalhandschuh, Einmalhandschuhe, Einweghandschuh, Einweghandschuhe, Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, schnittschutzhandschuh, 3384126430109, MAPA®, Handschuh, Montagehandschuhe, Schnittschutzhandschuh »KryTech 643«, 28564177, 1647366, 28564088, 28563548, Handschutz, 28561084, Arbeitsschutz, 1 Handschuh KryTech 643, Gr.10, Zulassung/Norm: EN 388, EN ISO 374-1 TYP A, Eigenschaften:, Atmungsaktivität, Flexibilität und Langlebigkeit der Beschichtung, Dermatologisch zugelassen, Frei von Schadstoffen: STANDARD 100 von OEKO-TEX®, DMF-frei, Für die Bedienung von Touchscreen-Geräten geeignet, Silikonfrei, um Ruckstände an Blechen und Glas vor der Lackierung zu vermeiden, Anwendungsbereiche: Automobilindustrie, Mechanische Industrie, Material: Gekörnter Nitrilschaum, Länge: 230 mm bis 280 mm, Farbe: schwarz-grau, MontageHandschuh, Arbeitshandschuh
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
48
pro Paar
Frei Haus
ab € 6,59*
€ 8,27*
16 Tage
nicht lagernd
48
pro Paar
€ 6,95*
ab € 7,42*
€ 9,69*
4 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 2,90*
ab € 7,23*
€ 10,41*
Lager 6QTZH
96
12
pro Paar
€ 6,99*
ab € 8,63*
€ 10,91*
2 Tage
96
1
pro Paar
€ 6,90*
ab € 7,63*
€ 10,97*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 6QTZH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 10,91*
€ 12,98
pro Paar
ab 20 Paar
€ 10,39*
€ 12,36
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 8,63*
€ 10,27
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 130,92* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6QTZH
Versand: Lager 6QTZH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,99*
ab € 275,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.