Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenmarkierspray Traffic 500ml grau


Menge:  Dose  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     6QTZH-3495881070018
Hersteller:
     A.M.P.E.R.E. System
Herst.-Nr.:
     3495881070018
EAN/GTIN:
     3495881070018
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Bodenmarkierfarbe
Bodenmarkierungsfarbe
Markierfarbe
Markierungsfarbe
3495881070018 Bodenmarkierspray Traffic Paint
- Hoher Pigmentanteil für normale Beanspruchung
- Doseninhalt für ca. 20–50 m, je nach Bodenbeschaffenheit, Strichbreite und Laufgeschwindigkeit
- Wetterfest und abriebfest, auch auf unebenen Flächen haftend
- Schnell trocknend
- Kein Verstopfen des Sprühkopfes durch Spezialdüse
- Entleerbar bis auf den letzten Tropfen
- Grüner Punkt für problemlose Entsorgung
- Für das Markiergerät New Perfekt Striper
Signalwort: Gefahr
Gefahrenhinweise:
H222: Extrem entzündbares Aerosol,H229: Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten,H336: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen
EUH066: Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.,EUH208: Enthält FETTSÄUREN, TALLÖL-, VERBINDUNGEN MIT OLEYLAMIN. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.,EUH211: Achtung! Beim Sprühen können gefährliche lungengängige Tröpfchen entstehen. Aerosol oder Nebel nicht einatmen.
Weitere Informationen:
Inhalt:
0,5 l
RAL-Nr. (ähnlich):
7042
Gebinde:
Sprühdose
Markenname:
Ampere
Herstellername:
A.M.P.E.R.E Deutschland GmbH
Herstellerartikelnummer:
10608
Farbe:
grau
GHS:
GHS02 | GHS07
Gefahrenhinweise:
H222: Extrem entzündbares Aerosol | H229: Behälter steht unter Druck. Kann bei Erwärmung bersten | H336: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen | EUH066: Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. | EUH208: Enthält FETTSÄUREN, TALLÖL-, VERBINDUNGEN MIT OLEYLAMIN. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Baustellenmarkierspray, Bodenmarkierspray, Farb-Sprühdose, Farbspray, Handmarkierspray, Markierungsspray, Signierspray, bodenmarkierfarbe grau 500ml, bodenmarkierfarbe, bodenmarkierfarbe ampere, 3495881070018, A.M.P.E.R.E., A.M.P.E.R.E, Bodenmarkierspray Traffic Paint, 28577218, 1649867, 28577217, Markierungssprays, 28577187, Reparatur/Oberflächenbearbeitung, 28575531, Chemisch-Technische Produkte, 1 Bodenmarkierspray Traffic 500ml grau, Hoher Pigmentanteil für normale Beanspruchung, Doseninhalt für ca. 20–50 m, je nach Bodenbeschaffenheit, Strichbreite und Laufgeschwindigkeit, Wetterfest und abriebfest, auch auf unebenen Flächen haftend, Schnell trocknend, Kein Verstopfen des Sprühkopfes durch Spezialdüse, Entleerbar bis auf den letzten Tropfen, Grüner Punkt für problemlose Entsorgung, Für das Markiergerät New Perfekt Striper, Signalwort: Gefahr, Gefahrenhinweise:, H222: Extrem entzündbares Aerosol, H229: Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten, H336: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen, EUH066: Wiederholter Kontakt kann
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12
pro Dose
€ 4,90*
ab € 10,87*
€ 13,96*
17 Tage
nicht lagernd
1
pro Dose
€ 6,90*
ab € 11,28*
€ 15,48*
Lager 6QTZH
19
12
pro Dose
€ 6,99*
ab € 12,83*
€ 15,91*
7 Tage
unbekannt
12
pro Dose
€ 6,95*
ab € 11,64*
€ 16,07*
12
pro Dose
Frei Haus
ab € 14,40667*
€ 17,85667*
Menge:  Dose  
Preise: Lager 6QTZH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Dosen
€ 15,91*
€ 18,93
pro Dose
ab 20 Dosen
€ 15,42*
€ 18,35
pro Dose
ab 3000 Dosen
€ 12,83*
€ 15,27
pro Dose
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Dosen
Mindestbestellmenge: 12 Dosen ( entspricht € 190,92* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6QTZH
Versand: Lager 6QTZH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,99*
ab € 275,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
A.M.P.E.R.E. System
10602
ab € 11,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.