| |
|
| Artikel-Nr.: 6QTZH-3523140878584 Herst.-Nr.: 3523140878584 EAN/GTIN: 3523140878584 |
| |
|
| | |
| 3523140878584 Pfostenhalter KIT FIX PPJBT - Stahl DD11 gemäß EN 10111, verzinkt gemäß EN ISO 1461 - Abgeschnittene Ecken der Bodenplatte für mehr Sicherheit - Kompatibel mit den Standardabmessungen der marktüblichen Pfosten Lieferung: Inklusive 1x Stützenfuß, 4x SK Holzschrauben 10,0 x 50 mm verzinkt, sowie 4 x Bolzenanker WA M10x78 verzinkt. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stützenschuh, simpson stützenfüße, stützenfuß, 3523140878584, Simpson Strong-Tie, Holzverbinder, Pfostenträger/-halter, Pfostenhalter KIT FIX PPJBT, 28570641, 1648550, 28570626, 28570470, 28569394, Befestigungstechnik, 1 SST Stützenfuß KIT FIX PPJBT 90, Stahl DD11 gemäß EN 10111, verzinkt gemäß EN ISO 1461, Abgeschnittene Ecken der Bodenplatte für mehr Sicherheit, Kompatibel mit den Standardabmessungen der marktüblichen Pfosten, Lieferung: Inklusive 1x Stützenfuß, 4x SK Holzschrauben 10, 0 x 50 mm verzinkt, sowie 4 x Bolzenanker WA M10x78 verzinkt |
| | |
| |