Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustoffe
>
Farben, Lacke
>
Farben
>
Bodenmarkierfarbe
>
Artikel
TP Baustellenmarkierspray500ml pink
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
6QTZH-3598300000280
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
3598300000280
EAN/GTIN:
3598300000280
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Bodenmarkierfarbe
Bodenmarkierungsfarbe
Markierfarbe
Markierungsfarbe
3598300000280 Fluo TP Baustellenmarkierspray
- Einzigartiger, patentierter Sprühkopf
- Kein unbeabsichtigtes Sprühen möglich
- Hervorragende Deckkraft durch hohen Pigmentanteil, bedingt dadurch geringerer Verbrauch
- Hohe Abriebfestigkeit auf fast allen trockenen oder feuchten Untergründen
- Besonders geeignet für alle Markierungen im Bereich Tief-/ und Straßenbau, Kanalbau, Gefahrenstellen, zur Unfallmarkierung sowie zum Hervorheben von Messpunkten
- Kurze Trocknungszeit <5 min.
- Dose ist restlos entleerbar
- Überkopfventil
- 180°-Ventil
- Sichtbarkeit der Markierung bis zu 12 Monate
Signalwort: Gefahr
Gefahrenhinweise:
H229: Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten,H222: Extrem entzündbares Aerosol
EUH066: Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
Weitere Informationen:
Inhalt:
0,5 l
Gebinde:
Sprühdose
Farbe:
pink
GHS:
GHS02
Gefahrenhinweise:
H222: Extrem entzündbares Aerosol | H229: Behälter steht unter Druck. Kann bei Erwärmung bersten | EUH066: Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
... >
Reparatur/Oberflächenbearbeitung
>
Markierungssprays
>
Neutrale Produktlinie
Weitere Suchbegriffe:
Baustellenmarkierspray
,
Bodenmarkierspray
,
Farb-Sprühdose
,
Farbspray
,
Handmarkierspray
,
Markierungsspray
,
Signierspray
,
markierfarbe soppec pink
,
bodenmarkierfarbe
,
bodenmarkierfarbe pink
,
3598300000280
,
neutrale Produktlinie
,
Fluo TP Baustellenmarkierspray
,
28577235
,
1649870
,
28577217
,
Markierungssprays
,
28577187
,
Reparatur/Oberflächenbearbeitung
,
28575531
,
Chemisch-Technische Produkte
,
1 TP Baustellenmarkierspray500ml pink
,
Einzigartiger
,
patentierter Sprühkopf
,
Kein unbeabsichtigtes Sprühen möglich
,
Hervorragende Deckkraft durch hohen Pigmentanteil
,
bedingt dadurch geringerer Verbrauch
,
Hohe Abriebfestigkeit auf fast allen trockenen oder feuchten Untergründen
,
Besonders geeignet für alle Markierungen im Bereich Tief-/ und Straßenbau
,
Kanalbau
,
Gefahrenstellen
,
zur Unfallmarkierung sowie zum Hervorheben von Messpunkten
,
Kurze Trocknungszeit <5 min
,
Dose ist restlos entleerbar
,
Überkopfventil
,
180°-Ventil
,
Sichtbarkeit der Markierung bis zu 12 Monate
,
Signalwort: Gefahr
,
Gefahrenhi
Angebote
(13)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1690
3 Tage
1780
12
€ 5,99*
ab € 3,57*
€ 4,79*
Lager 1955
6 Tage
2374
12
€ 5,99*
ab € 3,47*
€ 4,82*
Lager 1736
2 Tage
2374
12
€ 4,99*
ab € 3,61*
€ 4,92*
Lager 5766
5 Tage
2758
12
€ 5,50*
ab € 3,64*
€ 5,06*
Lager 6QTZH
15 Tage
396
12
€ 6,99*
ab € 5,51*
€ 7,21*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 6QTZH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 7,21*
€ 8,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,01*
€ 8,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück (
entspricht € 86,52* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 6QTZH
Versand:
Lager 6QTZH
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,99*
ab € 275,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 6QTZH
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
A.M.P.E.R.E. Ersatzschlagschnur für SUPER Striper, zur Vormarkierung, 30m
A.M.P.E.R.E. System
406055 630630030
ab € 21,05*
Zubehör
SOPPEC Markierstange, für 500ml Dosen, leicht und handlich, grau
Soppec
441617
ab € 36,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen