Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundummarkierspray 500ml weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     6QTZH-3598300012924
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3598300012924
EAN/GTIN:
     3598300012924
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Baustellenmarkierspray
Bodenmarkierspray
Farb-Sprühdose
Farbspray
3598300012924 Ideal Spray Universalmarkierspray
- Mit Schreibdüse und sehr feinem Sprühstrahl
- Für exakte Markierungen
- Spezialsprühkopf mit 360° Ventil ermöglicht sprühen in jeder Lage, egal ob auf dem
Boden, an der Wand oder an der Decke
- Exzellente Deckkraft durch hohen Pigmentanteil, dadurch sparsam im Verbrauch
- Sehr hohe Abriebfestigkeit
- Sichtbarkeit der Markierung bis zu 12 Monate
- Dose ist restlos entleerbar
Signalwort: Gefahr
Gefahrenhinweise:
H229: Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten,H222: Extrem entzündbares Aerosol
EUH066: Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
Weitere Informationen:
Inhalt:
0,5 l
Gebinde:
Sprühdose
Farbe:
weiß
GHS:
GHS02
Gefahrenhinweise:
H222: Extrem entzündbares Aerosol | H229: Behälter steht unter Druck. Kann bei Erwärmung bersten | EUH066: Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Handmarkierspray, Markierungsspray, Signierspray, baustellenmarkierspray 500ml weiß, baustellenmarkierspray, baustellenmarkierspray 500ml, 3598300012924, neutrale Produktlinie, Ideal Spray Universalmarkierspray, 28577235, 1649870, 28577217, Markierungssprays, 28577187, Reparatur/Oberflächenbearbeitung, 28575531, Chemisch-Technische Produkte, 1 Rundummarkierspray 500ml weiss, Mit Schreibdüse und sehr feinem Sprühstrahl, Für exakte Markierungen, Spezialsprühkopf mit 360° Ventil ermöglicht sprühen in jeder Lage, egal ob auf dem, Boden, an der Wand oder an der Decke, Exzellente Deckkraft durch hohen Pigmentanteil, dadurch sparsam im Verbrauch, Sehr hohe Abriebfestigkeit, Sichtbarkeit der Markierung bis zu 12 Monate, Dose ist restlos entleerbar, Signalwort: Gefahr, Gefahrenhinweise:, H229: Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten, H222: Extrem entzündbares Aerosol, EUH066: Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut f
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
12
€ 4,95*
ab € 4,58*
€ 6,05*
12
€ 4,90*
ab € 5,16*
€ 6,85*
16 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,90*
ab € 5,43*
€ 7,15*
13 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 5,39*
€ 7,48*
Lager 6QTZH
nicht lagernd
12
€ 6,99*
ab € 6,13*
€ 8,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6QTZH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,44*
€ 8,85
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
1 Stück enthält 500 Milliliter (ab € 0,01226* pro Milliliter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 96,72* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6QTZH
Versand: Lager 6QTZH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,99*
ab € 275,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.