| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6QTZH-3598300013006 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 3598300013006 EAN/GTIN: 3598300013006 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 3598300013006 Ideal Spray Universalmarkierspray - Mit Schreibdüse und sehr feinem Sprühstrahl - Für exakte Markierungen - Spezialsprühkopf mit 360° Ventil ermöglicht sprühen in jeder Lage, egal ob auf dem Boden, an der Wand oder an der Decke - Exzellente Deckkraft durch hohen Pigmentanteil, dadurch sparsam im Verbrauch - Sehr hohe Abriebfestigkeit - Sichtbarkeit der Markierung bis zu 12 Monate - Dose ist restlos entleerbar Signalwort: Gefahr Gefahrenhinweise: H229: Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten,H222: Extrem entzündbares Aerosol EUH066: Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Inhalt: | 0,5 l | Gebinde: | Sprühdose | Farbe: | grün | GHS: | GHS02 | Gefahrenhinweise: | H222: Extrem entzündbares Aerosol | H229: Behälter steht unter Druck. Kann bei Erwärmung bersten | EUH066: Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Handmarkierspray, Markierungsspray, Signierspray, markierungsspray neongrün 500ml, baustellenmarkierspray, baustellenmarkierspray 500ml, 3598300013006, neutrale Produktlinie, Ideal Spray Universalmarkierspray, 28577235, 1649870, 28577217, Markierungssprays, 28577187, Reparatur/Oberflächenbearbeitung, 28575531, Chemisch-Technische Produkte, 1 Rundummarkierspray 500ml grün, Mit Schreibdüse und sehr feinem Sprühstrahl, Für exakte Markierungen, Spezialsprühkopf mit 360° Ventil ermöglicht sprühen in jeder Lage, egal ob auf dem, Boden, an der Wand oder an der Decke, Exzellente Deckkraft durch hohen Pigmentanteil, dadurch sparsam im Verbrauch, Sehr hohe Abriebfestigkeit, Sichtbarkeit der Markierung bis zu 12 Monate, Dose ist restlos entleerbar, Signalwort: Gefahr, Gefahrenhinweise:, H229: Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten, H222: Extrem entzündbares Aerosol, EUH066: Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut fü |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (15) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | 12 | ![](/p.gif) | € 5,99* | ab € 3,90* | € 5,07* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | 12 | ![](/p.gif) | € 4,99* | ab € 3,84* | € 5,10* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 6 Tage | ![](/p.gif) | | 12 | ![](/p.gif) | € 5,99* | ab € 3,86* | € 5,22* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 5 Tage | ![](/p.gif) | | 12 | ![](/p.gif) | € 6,90* | ab € 3,65* | € 5,48* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 6QTZH | | ![](/p.gif) | | 12 | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 6,13* | € 7,85* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 6QTZH | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 94,20* zzgl. MwSt. ) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 6QTZH | ![](/p.gif) | Versand: Lager 6QTZH | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | ![](/p.gif) | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|