| |
|
| Artikel-Nr.: 6QTZH-4000590031664 Herst.-Nr.: 4000590031664 EAN/GTIN: 4000590031664 |
| | |
|
| | |
| 4000590031664 Holzschutz-Grundierung - Feuchtigkeitsregulierende, lösemittelhaltige und hochwirksame Holzgrundierung mit imprägnierenden und bläueschützenden Eigenschaften für den Außenbereich zum vorbeugenden Schutz von rohem oder verwittertem Holz, gegen Fäulnis, Pilzbefall und Algen - Gebrauchsfertig - Mikrofeiner Wirkstoff schützt das Holz vor Bläue - Idealer Haftgrund für nachfolgende Anstriche, dringt tief und vollständig in das Holz ein Hinweis: Ergiebigkeit: ca. 7–8 m²/l je nach Saugfähigkeit des Holzes. EU-Grenzwert für Holzgrundierung (Kat.A/h)L 750 g/l (2010). Dieses Produkt enthält max. 749 g/l VOC. Signalwort: Gefahr Gefahrenhinweise: H318: Verursacht schwere Augenschäden,H304: Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. Weitere Informationen: | | Inhalt: | 2,5 l | Farbe: | farblos | Herstellerartikelnummer: | 11200100080 | Herstellername: | Wilckens Farben GmbH | Markenname: | Wilckens | Ursprungsland: | Deutschland | GHS: | GHS08 | GHS05 | Gefahrenhinweise: | H304: Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein | H318: Verursacht schwere Augenschäden |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 4000590031664, Wilckens, Farbe, Holzschutz, Holzschutz-Grundierung, 28585317, 0, 28585316, Lacke, 28585312, Farben, Lacke und Holzschutz, 28584211, Haus und Garten, 1 Holzschutzgrundierung 2, 5 l farblos Wilckens, Feuchtigkeitsregulierende, lösemittelhaltige und hochwirksame Holzgrundierung mit imprägnierenden und bläueschützenden Eigenschaften für den Außenbereich zum vorbeugenden Schutz von rohem oder verwittertem Holz, gegen Fäulnis, Pilzbefall und Algen, Gebrauchsfertig, Mikrofeiner Wirkstoff schützt das Holz vor Bläue, Idealer Haftgrund für nachfolgende Anstriche, dringt tief und vollständig in das Holz ein, Hinweis: Ergiebigkeit: ca. 7–8 m²/l je nach Saugfähigkeit des Holzes. EU-Grenzwert für Holzgrundierung (Kat.A/h)L 750 g/l (2010). Dieses Produkt enthält max. 749 g/l VOC, Signalwort: Gefahr, Gefahrenhinweise:, H318: Verursacht schwere Augenschäden, H304: Kann bei V |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | pro Stück | € 4,79* | ab € 20,13* | € 27,19* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 20,00* | € 27,23* | | | | | | | | | | pro Dose | € 4,90* | ab € 19,35* | € 27,39* | | | | | 4 Tage | | | | | pro Stück | € 4,30* | ab € 21,36* | € 29,50* | | | | Lager 6QTZH | | | | | | pro Stück | € 6,99* | ab € 22,67* | € 30,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6QTZH | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6QTZH | | Versand: Lager 6QTZH | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|