| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6QTZH-4000590035815 Herst.-Nr.: 4000590035815 EAN/GTIN: 4000590035815 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 4000590035815 Betonbeschichtung, seidenmatt - Wasserverdünnbar - Geruchsarm - Leicht zu verarbeiten - Umweltschonend - Nicht für Garagenböden geeignet - Stehendes Wasser und Dauernassbelastung vermeiden - EU-Grenzwert für Betonbeschichtung (Kat. A/i) 140 g/l (2010) - Für Fußböden im Innen- und Außenbereich mit normaler Gehbelastung wie Kellerböden, Zementsockel, Estrich, Betontreppen, Putz, Mauerwerk, Holz usw. - Staubtrocken/grifffest nach ca. 2 Stunden - Überarbeitbar nach ca. 12 Stunden - Durchgetrocknet nach ca. 3 Tagen - Ergiebigkeit: ca. 10 m²/l bei einem Anstrich - VOC-Gehalt: max. 80 g/l Gefahrenhinweise: EUH208: Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.,EUH210: auf Anfrage erhältlich. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Inhalt: | 2,5 l | RAL-Nr.: | RAL7001 | Gefahrenhinweise: | EUH210: auf Anfrage erhältlich. | EUH208: Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: 4000590035815, wilckens®, Farbe, Betonbeschichtung, seidenmatt, 28575868, 1649693, 28575859, Farben, 28575858, Lacke und Spachtel, 28575531, Chemisch-Technische Produkte, 1 Betonbeschichtung RAL70012, 5 l, Wasserverdünnbar, Geruchsarm, Leicht zu verarbeiten, Umweltschonend, Nicht für Garagenböden geeignet, Stehendes Wasser und Dauernassbelastung vermeiden, EU-Grenzwert für Betonbeschichtung (Kat. A/i) 140 g/l (2010), Für Fußböden im Innen- und Außenbereich mit normaler Gehbelastung wie Kellerböden, Zementsockel, Estrich, Betontreppen, Putz, Mauerwerk, Holz usw, Staubtrocken/grifffest nach ca. 2 Stunden, Überarbeitbar nach ca. 12 Stunden, Durchgetrocknet nach ca. 3 Tagen, Ergiebigkeit: ca. 10 m²/l bei einem Anstrich, VOC-Gehalt: max. 80 g/l, Gefahrenhinweise:, EUH208: Enthält 1, 2-Benzisothiazol-3(2H)- |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (9) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,90* | ab € 19,74* | € 26,45* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,90* | ab € 19,44* | € 27,49* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 7,90* | ab € 20,57* | € 27,73* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 5 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,30* | ab € 21,02* | € 28,89* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 6QTZH | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 22,27* | € 29,96* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 6QTZH | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 2,5 Liter (ab € 8,908* pro Liter) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 6QTZH | ![](/p.gif) | Versand: Lager 6QTZH | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | ![](/p.gif) | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|