| |
|
| Artikel-Nr.: 6QTZH-4000657019390 Herst.-Nr.: 4000657019390 EAN/GTIN: 4000657019390 |
| |
|
| | |
| 4000657019390 Bolzenanker MAX GS, Edelstahl R - Edelstahl R, blank - Mit großer Scheibe - Besonders geeignet für die Befestigung mittelschwerer bis schwerer Lasten im Außenbereich oder in feuchter Umgebung in gerissenem und ungerissenem Beton und Naturstein mit dichtem Gefüge - Schonendere Befestigung druckempfindlicherer Bauteile sowie leichtere Ausrichtung an Längslöchern durch die größere vormontierte Unterlegscheibe - Setzen in Vor- und Durchsteckmontage möglich, ebenso wie kraftsparendes Einschlagen mit Hammer in das Bohrloch - Beim Anziehen der Mutter Schieben des Bolzens in den Spreizclip, somit Verspreizen gegen die Bohrlochwand und Haltesicherheit - Besonders häufige Verwendung für die Befestigung von Kabeltragsystemen und Treppengeländern - ETA-10/0170, Europäisch Technische Zulassung, Option 1 für gerissenen und ungerissenen Beton |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: expressanker upat, unterlegscheibe ohne norm, 4000657019390, Upat, Bolzenanker, Stahlanker, Bolzenanker MAX GS, Edelstahl R, 28571645, 1648815, 28571628, 28571627, 28569394, Befestigungstechnik, 1 UPAT Expressanker MAX 12/ 10/110 GS A4, blank, Mit großer Scheibe, Besonders geeignet für die Befestigung mittelschwerer bis schwerer Lasten im Außenbereich oder in feuchter Umgebung in gerissenem und ungerissenem Beton und Naturstein mit dichtem Gefüge, Schonendere Befestigung druckempfindlicherer Bauteile sowie leichtere Ausrichtung an Längslöchern durch die größere vormontierte Unterlegscheibe, Setzen in Vor- und Durchsteckmontage möglich, ebenso wie kraftsparendes Einschlagen mit Hammer in das Bohrloch, Beim Anziehen der Mutter Schieben des Bolzens in den Spreizclip, somit Verspreizen gegen die Bohrlochwand und Haltesicherheit, Besonders häufige Verwendung für die Befestigu |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 20 | | € 5,00* | ab € 2,6752* | € 3,3952* | | | | | 2 Tage | | | 20 | | € 4,95* | ab € 3,24* | € 4,06* | | | | Lager 6QTZH | | | | 20 | | € 6,99* | ab € 3,28* | € 4,12* | | | | | | 19 Tage | | | 20 | | € 4,30* | ab € 3,2453* | € 4,1575* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6QTZH | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück | Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 82,40* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6QTZH | | Versand: Lager 6QTZH | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|