| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6QTZH-4000657938349 Herst.-Nr.: 4000657938349 EAN/GTIN: 4000657938349 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 4000657938349 Injektionsmörtel UPM 11 - Injektionsmörtel auf Polyesterharz-Basis, geeignet für Befestigungen im Mauerwerk Vorteile: - Styrolfrei - Durch Wechsel des Statikmischers können angebrochene Kartuschen weiter verwendet werden - Die Kartusche kann mit handelsüblichen Kartuschenpistolen ausgepresst werden Signalwort: Gefahr Gefahrenhinweise: H317: Kann allergische Hautreaktionen verursachen,H318: Verursacht schwere Augenschäden Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Typ: | UPM 11-300 | Inhalt: | 1 Kartusche à 300 ml, 2 Statikmischer | GHS: | GHS07 | GHS05 | Gefahrenhinweise: | H317: Kann allergische Hautreaktionen verursachen | H318: Verursacht schwere Augenschäden |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: 4000657938349, Upat, Montagemörtel, Befestigungstechnik, Injektionsmörtel UPM 11, 28569789, 1648265, 28569772, 28569732, Chemische Ankersysteme, 28569394, 1 UPAT Injektionsmörtel UPM 11-300, Injektionsmörtel auf Polyesterharz-Basis, geeignet für Befestigungen im Mauerwerk, Vorteile:, Styrolfrei, Durch Wechsel des Statikmischers können angebrochene Kartuschen weiter verwendet werden, Die Kartusche kann mit handelsüblichen Kartuschenpistolen ausgepresst werden, Signalwort: Gefahr, Gefahrenhinweise:, H317: Kann allergische Hautreaktionen verursachen, H318: Verursacht schwere Augenschäden, Spezialmörtel, Chemische |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (12) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 23 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Packung | € 5,49* | ab € 0,8472* | € 1,66848* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 5,90* | ab € 6,1693* | € 8,7993* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | 12 | ![](/p.gif) | pro Stück | Frei Haus | ab € 8,1618* | € 10,6918* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 8 Tage | ![](/p.gif) | | 12 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 4,90* | ab € 8,3225* | € 10,9125* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 6QTZH | | ![](/p.gif) | | 12 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 6,99* | ab € 8,73* | € 11,44* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 6QTZH | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 137,28* zzgl. MwSt. ) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 6QTZH | ![](/p.gif) | Versand: Lager 6QTZH | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | ![](/p.gif) | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|