| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6QTZH-4001990119204 Herst.-Nr.: 4001990119204 EAN/GTIN: 4001990119204 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 4001990119204 Gitterroststufe MEASTEP XSL - Fertigung nach Norm 24531-1 - Aus Stahl S 235 JR mit doppelt gelochter Sicherheitsantrittskante - Anschraubwangen, Bohrung nach Norm - Rutschhemmend R11 - Gleicher Tragstab für alle Abmessungen: 20 x 1,5 mm - Füllstab quer zur Gehrichtung (auch bei Masche 30/10) - Lasteinwirkung nach DIN EN 1991-1-1 Eurocode 1: (Einwirkungen auf Tragwerke) mit 2,0 kN auf Lastwürfel 5 x 5 cm bzw. 5,0 kN/m² - Geeignet für Fluchttreppen nach DIN 1055-3 (Kategorie T1 und T2) und für Zugänge zu Betriebs- und Maschinenanlagen nach DIN 24531-1 bzw. DIN EN ISO 14122-3 - Feuerverzinkt |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: 4001990119204, MEA, Treppenstufenrost, Rost, Gitterroststufe MEASTEP XSL, 28564489, 1647421, 28564488, 28564463, Bauelemente, 28564462, Baubeschläge, 1 MEAstep XSL 1000x270, 30/30, 20/1, 5, Fertigung nach Norm 24531-1, Aus Stahl S 235 JR mit doppelt gelochter Sicherheitsantrittskante, Anschraubwangen, Bohrung nach Norm, Rutschhemmend R11, Gleicher Tragstab für alle Abmessungen: 20 x 1, 5 mm, Füllstab quer zur Gehrichtung (auch bei Masche 30/10), Lasteinwirkung nach DIN EN 1991-1-1 Eurocode 1: (Einwirkungen auf Tragwerke) mit 2, 0 kN auf Lastwürfel 5 x 5 cm bzw. 5, 0 kN/m², Geeignet für Fluchttreppen nach DIN 1055-3 (Kategorie T1 und T2) und für Zugänge zu Betriebs- und Maschinenanlagen nach DIN 24531-1 bzw. DIN EN ISO 14122-3, Feuerverzinkt, Treppen, Gitterrost |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (11) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,90* | ab € 44,17* | € 58,67* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,90* | ab € 45,70* | € 62,85* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 5 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 47,21* | € 62,99* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 43,91* | € 63,61* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 6QTZH | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 50,41* | € 66,59* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 6QTZH | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 6QTZH | ![](/p.gif) | Versand: Lager 6QTZH | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | ![](/p.gif) | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|