| |
|
| Artikel-Nr.: 6QTZH-4002730129842 Herst.-Nr.: 4002730129842 EAN/GTIN: 4002730129842 |
| |
|
| | |
| 4002730129842 Rohrrahmenschloss 1004 PZW - Flachstulp aus Stahl, verzinkt - Mechanisch, Ver- und Entriegelung manuell - Kantig, 245 x 24 mm - Profizylinder gelocht - Entfernung 92 mm - Drückernuss aus Edelstahlguss, 8 mm, 3-teilig - Falle ist nach Einbau auf rechts oder links umlegbar - Einbautiefe Schlosskasten 30,5 mm, geschlossen - Einflügeliger Türflügel aus Aluminium |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rohrrahmenschloss 1004 PZW, 28565061, 1647536, 28565056, Rohrrahmenschlösser, 28564894, Einsteck-/Aufschraubschlösser, Schließbleche, 28564462, Baubeschläge, 1 RohrrahmeneinsteckschlossNr.1004 ..., Flachstulp aus Stahl, verzinkt, Mechanisch, Ver- und Entriegelung manuell, Kantig, 245 x 24 mm, Profizylinder gelocht, Entfernung 92 mm, Drückernuss aus Edelstahlguss, 8 mm, 3-teilig, Falle ist nach Einbau auf rechts od..., Einbautiefe Schlosskasten 30, 5 mm, geschlossen, Einflügeliger Türflügel aus Alumini..., Türschloss, Schloss |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 23,98* | € 34,20* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 25,28* | € 34,29* | | | | | 1 Tag | | | | | € 8,50* | ab € 26,03* | € 35,31* | | | | Lager 6QTZH | | | | | | € 6,99* | ab € 28,83* | € 39,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6QTZH | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6QTZH | | Versand: Lager 6QTZH | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|