Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinder C 83 N 30/35 gleich schließend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6QTZH-4003318030086
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     3008
EAN/GTIN:
     4003318030086
Suchbegriffe:
Doppelzylinder
Profildoppelzylinder
doppelzylinder
4003318030086 Profil-Doppelzylinder C 83 N
- Fertigung nach DIN EN 1303, DIN 18252, ISO 9001:2008
- Pilzkopf-Gehäusestifte erhöhen den Picking- und Manipulationswiderstand
- Parazentrisches Schlüsselprofil gegen raffinierte Öffnungsversuche
- 5-Stift-Zylinder
- ABUS Global Protection Standard (GPS) 5
- Zylinder ab 60mm erfüllen die Anforderungen entsprechend der DIN EN 1303:2015-08 Anhang A, Klasse B und sind somit für den Einsatz in Feuerschutz-/Rauchschutztüren geeignet
- Messing matt-vernickelt
- Inkl. drei Schlüssel
Gleichschließend (10 Stück je Abmessung = Inhalt 1 Karton).
(Die beiden Abmessungen sind als Gleichschließung nicht kompatibel. Keine Anbruchlieferung möglich!)
Weitere Suchbegriffe: 4003318030086, ABUS, Profilzylinder, Baubeschläge, Profil-Doppelzylinder C 83 N, 28566703, 1647811, 28566702, 28566203, Türbeschläge, 28564462, 1 Zylinder C 83 N 30/35 gleich schließend, Fertigung nach DIN EN 1303, DIN 18252, ISO 9001:2008, Pilzkopf-Gehäusestifte erhöhen den Picking- und Manipulationswiderstand, Parazentrisches Schlüsselprofil gegen raffinierte Öffnungsversuche, 5-Stift-Zylinder, ABUS Global Protection Standard (GPS) 5, Zylinder ab 60mm erfüllen die Anforderungen entsprechend der DIN EN 1303:2015-08 Anhang A, Klasse B und sind somit für den Einsatz in Feuerschutz-/Rauchschutztüren geeignet, Messing matt-vernickelt, Inkl. drei Schlüssel, Gleichschließend (10 Stück je Abmessung = Inhalt 1 Karton), (Die beiden Abmessungen sind als Gleichschließung nicht kompatibel. Keine Anbruchlieferung möglich!), Pro
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 13,98*
€ 13,98*
10
€ 4,90*
ab € 11,95*
€ 14,26*
10 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,90*
ab € 14,98*
€ 14,98*
10 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 12,84*
€ 15,44*
Lager 6QTZH
nicht lagernd
10
€ 6,99*
ab € 15,75*
€ 15,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6QTZH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 15,75*
€ 18,74
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 157,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6QTZH
Versand: Lager 6QTZH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,99*
ab € 275,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.