| |
|
| Artikel-Nr.: 6QTZH-4003318030284 Herst.-Nr.: 3028 EAN/GTIN: 4003318030284 |
| |
|
| | |
| 4003318030284 Profil-Doppelzylinder C 83 N - Fertigung nach DIN EN 1303, DIN 18252, ISO 9001:2008 - Pilzkopf-Gehäusestifte erhöhen den Picking- und Manipulationswiderstand - Parazentrisches Schlüsselprofil gegen raffinierte Öffnungsversuche - 5-Stift-Zylinder - ABUS Global Protection Standard (GPS) 5 - Zylinder ab 60 mm erfüllen die Anforderungen entsprechend der DIN EN 1303:2015-08 Anhang A, Klasse B und sind somit für den Einsatz in Feuerschutz-/Rauchschutztüren geeignet - Messing matt-vernickelt - Inkl. drei Schlüssel |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: doppelzylinder abus, 4003318030284, ABUS, Profilzylinder, Baubeschläge, Profil-Doppelzylinder C 83 N, 28566703, 1647811, 28566702, 28566203, Türbeschläge, 28564462, 1 Zylinder C 83 N 35/40, Fertigung nach DIN EN 1303, DIN 18252, ISO 9001:2008, Pilzkopf-Gehäusestifte erhöhen den Picking- und Manipulationswiderstand, Parazentrisches Schlüsselprofil gegen raffinierte Öffnungsversuche, 5-Stift-Zylinder, ABUS Global Protection Standard (GPS) 5, Zylinder ab 60 mm erfüllen die Anforderungen entsprechend der DIN EN 1303:2015-08 Anhang A, Klasse B und sind somit für den Einsatz in Feuerschutz-/Rauchschutztüren geeignet, Messing matt-vernickelt, Inkl. drei Schlüssel, Zylinder, Türbeschlag |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 14,76* | € 18,33* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 13,52* | € 19,70* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 14,22* | € 19,81* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 14,93* | € 20,55* | | | | Lager 6QTZH | | | | 1 | | € 6,99* | ab € 16,22* | € 22,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6QTZH | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6QTZH | | Versand: Lager 6QTZH | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|